LHR-21 玄米専用定温貯蔵庫 アルインコ 73723642 LHR-21 玄米専用定温貯蔵庫 アルインコ 73723642 LHR-21 玄米専用定温貯蔵庫 アルインコ 73723642

玄米専用定温貯蔵庫

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ10.5俵タイプ/21袋用(玄米30kg) 注文コード73723642 品番LHR-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7〜15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。

タイプ10.5俵タイプ/21袋用(玄米30kg) 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×1878〜1918 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1398×650×1428 質量(kg)127 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)(必要搬入口)1100×1800 消費電力(W)160/176 冷媒HFC R134a
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73723633
2025-06-06
用途:
玄米の保冷庫として。
NPO法人ぴーすふる絆 様 (医療・福祉・介護関連業)

会社の昼食用の玄米を保管するのに購入して、事務所の一画に設置していただきました。
搬入頂いた方々がとても丁寧な対応いただき、大変満足です。設置場所への搬入路が高さ幅ともにギリギリだったにも関わらず、快く搬入いただき、取扱い方についても丁寧に説明いただきました。
コンプレッサーの稼働時に大きな音がして気になりますが、しばらくするとおさまります。私は、近くに居ないので、わかりませんが、頻繁にコンプレッサーが稼動するならば、結構厳しいかもしれません。
玄米は、30キロ袋を14袋入りますので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする