アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ミドルエプロン
arbe エプロン T-6232
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73725058
品番
T-6232
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
素材
ギャバジン
色番
C-5
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
紐長(cm)
280