arbe 和風パンツ(兼用) G-8025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73728366 品番 G-8025
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。

エンジ サイズM ウエスト(cm)66〜72 股下(cm)75 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール ヒップ(cm)110 対象男女兼用 素材トロピカル 色番C-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする