アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe スラックス(ツータック) AS-802
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73728743
品番
AS-802
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
日本料理の仕事着を世界へ-
色
ブラック
サイズ
W82
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル100
機能
太め仕様、ツータック、はっ水、制電
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
111
素材
ギャバジン
色番
C-10