arbe パンツ 兼用 G-6875

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73729942 品番 G-6875
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズ3L ウエスト(cm)84〜90 股下(cm)77 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)128 対象男女兼用 素材シャンタン 色番C-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする