arbe エプロン T-8262

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73730737 品番 T-8262
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ネイビー 仕様前面Wポケット、両腰にスリット有り 混率(%)ポリエステル30・綿70 機能ストレッチ 素材交織デニム 色番C-5 前中心丈(cm)106 脇幅(cm)96 紐長(cm)腰/270、肩/75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする