アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe パンツ〔兼用〕 AS-8226
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73731534
品番
AS-8226
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
77
仕様
フロントファスナー、ウエスト脇ゴム仕様、両脇ポケット、左右ヒップポケット
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
106
素材
ストライプトロピカル
色番
C-10