アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ミドルエプロン
arbe エプロン T-7825
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73734413
品番
T-7825
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
両脇ポケット、前中心スリット
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、耐塩素加工
素材
ツイル
色番
C-10
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
112
紐長(cm)
270