※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の ベスト オフィスウェア
arbe ベスト(男) AS-8061
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73736705
品番
AS-8061
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
57
機能
ストレッチ
バスト(cm)
100
胴囲(cm)
91
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10
性別
男性用