アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe 胸当てエプロン T-8090
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73739295
品番
T-8090
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ダークネイビー
タイプ
X型
仕様
名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩紐にズレ防止ループ付
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工
素材
ウーブンストレッチツイル
色番
C-5
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
80
紐長(cm)
145