T-6230 arbe エプロン T-6230 アルベ(チトセ) 73739803 T-6230 arbe エプロン T-6230 アルベ(チトセ) 73739803

arbe エプロン T-6230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73739803 品番 T-6230
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ブラック 仕様両脇ポケット、左胸ペン差しポケット、肩紐はボタンで長さ調整可能 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能はっ水 素材ポプリン 色番C-10 前中心丈(cm)80 脇幅(cm)108 紐長(cm)腰/288、肩/70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする