アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe シャツ(七分袖)[女] EP-7736
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
7号
注文コード
73743617
品番
EP-7736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スマートな装いが上質な空間を引き立たせる
色
ベージュ
サイズ
7号
仕様
比翼ボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
67
バスト(cm)
90
素材
ブロード
色番
C-72
性別
女性用