※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7915

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズLL 注文コード73743924 品番EP-7915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

さわやかな色合いのコードレーン素材のボタンダウンシャツ

ピンク サイズLL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)44 着丈(cm)80 バスト(cm)118 素材コードレーン 色番C-2 性別男女兼用 ネック(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする