※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7915
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73743985
品番
EP-7915
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
さわやかな色合いのコードレーン素材のボタンダウンシャツ
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
78
バスト(cm)
114
素材
コードレーン
色番
C-7
性別
男女兼用
ネック(cm)
40.5