旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 真空計
密閉形真空計 A形 蒸気用耐振形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
(面形)100
材質(ケース)
金属ネジ蓋
材質(ねじ部)
BS(一般用)
注文コード
73744083
品番
315-A350X-0.1MPA-MV
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
寸法(Φmm)
(面形)100
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
ねじの種類
G
材質(ケース)
金属ネジ蓋
性能
蒸気用耐震形
材質(ねじ部)
BS(一般用)
接続
U3/8
測定流体
蒸気
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。