arbe ボタンダウンシャツ(長袖)〔兼用〕 EP-7616

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73745184 品番 EP-7616
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)57 着丈(cm)78 バスト(cm)114 素材ブロード 色番C-1 性別男女兼用 ネック(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする