アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe カッターシャツ EP-827
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746417
品番
EP-827
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベーシックなフォルムのカッターシャツ
色
ホワイト
サイズ
19号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
バスト(cm)
126
素材
ブロード
色番
C-1
ネック(cm)
43