arbe カッターシャツ EP-828

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73746462 品番 EP-828
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベーシックなフォルムのカッターシャツ

ホワイト サイズL 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)82 バスト(cm)132 素材ブロード 色番C-1 ネック(cm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする