アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の オフィスウェア
アルベ(チトセ)の トップス オフィスウェア
アルベ(チトセ)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
arbe ウィングカラーシャツ KM-4039
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746742
品番
KM-4039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
フォーマルには欠かせない、シンプルなウイングカラーシャツ
色
ホワイト
サイズ
9号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
ブロード
色番
C-1
性別
男性用
ネック(cm)
37