arbe スタンドカラーシャツ(長袖)[兼用] EP-6839

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73749077 品番 EP-6839
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なカラーとお手軽価格が魅力のスタンドカラータイプ

ホワイト サイズSS 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)70 バスト(cm)100 素材ブロード 色番C-1 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73749095
2021-11-15
用途:
ライブの衣装
製造業

サイズも丁度よく満足しています。生地がもう少し厚いと素肌に着ても肌の色が透けないのですが、この価格なら仕方ありません。アンダーシャツ着用で白さが保てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする