arbe スタンドカラーシャツ(半袖)[兼用] EP-6840

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73749472 品番 EP-6840
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

豊富なカラーとお手軽価格が魅力のスタンドカラータイプ

ホワイト サイズ3L 仕様左胸ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 バスト(cm)124 素材ブロード 色番C-1 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする