※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣(兼用) DN-8021
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73750513
品番
DN-8021
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、脇下マチ有り、ベンチレーションホール、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン
混率(%)
綿70・ポリエステル30
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
70
機能
制電、速乾、TWOACE
バスト(cm)
100
素材
ツーエースカツラギ
色番
C-1