arbe ショートエプロン T-7824

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73755684 品番
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐塩素加工とは
まな板の漂白やダスターに使われる次亜塩素系漂白剤はユニフォームを色落ちさせてしまいます。耐塩素加工は、高濃度の塩素系漂白剤でも退色しない加工で、ユニフォームの色落ちをしっかり防ぎます。さらに洗濯耐久性に優れ、効果が低下しにくいのも特長です。飲食施設や清掃等にオススメのアイテム。塩素系漂白剤の原液に24時間浸けても色の変化はあまり見られません。

ワイン 仕様両脇ポケット 混率(%)ポリエステル100 機能耐塩素加工、制電 素材ツイル 色番C-2 前中心丈(cm)38 脇幅(cm)102 紐長(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする