アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757355
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58〜
股下(cm)
72
仕様
脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
95
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-1