アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
73757382
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
ウエスト(cm)
84〜
股下(cm)
77
仕様
脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
112
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-1