アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe ズボン (前ファスナー) CA-420
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757477
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
W120
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
74
仕様
ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)
綿100
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
140
対象
男性用
素材
カツラギ
色番
C-1