arbe トレパン CA-6422

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73757592 品番
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト サイズ15号 ウエスト(cm)74〜79 股下(cm)70 仕様サイドファスナー、ウエスト後ろゴム、右ヒップポケット、ノータック 混率(%)ポリエステル65・綿35 股上(cm)34 ヒップ(cm)112 対象女性用 素材双糸ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする