アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe トレパン CA-6422
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757608
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
17号
ウエスト(cm)
78〜83
股下(cm)
70
仕様
サイドファスナー、ウエスト後ろゴム、右ヒップポケット、ノータック
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
34.5
ヒップ(cm)
116
対象
女性用
素材
双糸ツイル
色番
C-1