画像準備中

arbe 首掛エプロン T-62

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73760688 品番
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。

キナリ サイズL 仕様右ポケット、左胸ペン差しポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能はっ水 素材ツイル 色番C-1 前中心丈(cm)88 脇幅(cm)75 紐長(cm)腰/179、肩/59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73760785
2024-07-01
用途:
営業中のタブリエとして。
ビストログテ 様 (飲食業)

色合いもよく、使いやすいです。生地もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする