アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe タスキ掛けエプロン T-63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73760907
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
キナリ
サイズ
L
仕様
ペン差しつき右ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-1
前中心丈(cm)
88
脇幅(cm)
75
紐長(cm)
130