アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ショートエプロン
arbe ショートエプロン T-6878
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ローズピンク
注文コード
73761144
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
ローズピンク
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-21
前中心丈(cm)
39
脇幅(cm)
107
紐長(cm)
270