アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe 首掛エプロン T-62A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
あずき
サイズ
M
注文コード
73761336
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
あずき
サイズ
M
仕様
右ポケット、左胸ペン差しポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-38
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
63
紐長(cm)
腰/167、肩/59