隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.3 接続25A-RF 注文コード73761775 品番841-A-AD-25A-RF-5X0.3MPA
参考基準価格(税別)¥88,110 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は圧力レンジ・接続など96種類から選べます 他の種類を見る

2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。

仕様封入液:シリコンオイル 形状ケース:A形、指示計部:A形 区分取付スタイル:直接形 取付方式フランジ式 寸法(Φmm)指示計部:100 接続25A-RF 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40〜200(但し、負圧及び連成…-5〜 45) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.3
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする