‐ arbe エプロン T-7501 アルベ(チトセ) 73762018

arbe エプロン T-7501

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード73762018品番
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。

ブラックサイズM仕様左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能混率(%)ポリエステル100機能はっ水、防汚素材ツイル色番C-10前中心丈(cm)78脇幅(cm)95紐長(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73762018
2019-04-10
用途: カフェ
飲食業

概ね満足しています。
タオルを掛けるループ?的なものが付いていると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする