arbe エプロン T-7501

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73762036 品番
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。

ワイン サイズM 仕様左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、防汚 素材ツイル 色番C-29 前中心丈(cm)78 脇幅(cm)95 紐長(cm)59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73762018
2019-04-10
用途:
カフェ
飲食業

概ね満足しています。
タオルを掛けるループ?的なものが付いていると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする