アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-7501
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73762097
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。
色
ベージュ
サイズ
M
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、防汚
素材
ツイル
色番
C-7
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
95
紐長(cm)
59