隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73762843 品番 PK-1 AU75 G3/8B 0.25MPA S25C SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。

接続ねじG3/8B 圧力範囲(MPa)0〜0.25 寸法(Φmm)75 ケース形状A型 精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋 最小目盛(MPa)0 用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 寸法H(mm)183 寸法a(mm)20 寸法F(mm)75 寸法b(mm)48 大きさ75 寸法f(mm)18 寸法E(Φmm)90 圧力レンジ0〜0.25MPa 圧力スパン0〜0.25MPa
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする