接続ねじG3/8B
圧力範囲(MPa)0〜0.6
寸法(Φmm)75
ケース形状A型
精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃
ダイヤフラム径(Φmm)76
材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(ガスケット)テフロン
仕様封入液:シリコン
材質(ケース)樹脂ねじ蓋
最小目盛(MPa)0
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
寸法H(mm)183
寸法a(mm)20
寸法F(mm)75
寸法b(mm)48
大きさ75
寸法f(mm)18
寸法E(Φmm)90
圧力レンジ0〜0.6MPa
圧力スパン0〜0.6MPa