arbe パンツ(兼用) DN-6861

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL ウエスト(cm)82〜88 注文コード73764032 品番
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズ・ウエストなど14種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL ウエスト(cm)82〜88 股下(cm)80 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能制電 股上(cm)31 ヒップ(cm)116 対象男女兼用 素材双糸ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする