アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe パンツ(兼用) DN-6861
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
76〜82
注文コード
73764093
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
76〜82
股下(cm)
80
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
110
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-10