アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe パンツ(兼用) DN-6862
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
サイズ
4L
注文コード
73764197
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
4L
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-1