アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 三角巾・バンダナ
arbe 三角巾 No.29
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73765274
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
異物混入を防ぎ、清潔さを実現する三角巾
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-3
中心丈(cm)
45
三角巾幅(cm)
90