曜日別特売
F-21 セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合 73767287

F-21 セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合 73767287
F-21 セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合 73767287

セパストップ F6型・F15型・F21型・F25型(壁厚調整寸法100mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(100個)注文コード73767287品番F-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

横矢板工法(H鋼引き抜き用)。
H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。

用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物フランジ厚(mm)15~20寸法(mm)100(壁厚調整)強度(kg)1400(許容)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする