曜日別特売
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847

 

GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847
GWD5510 GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767847

GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(Φ×mm)ビス:5.5×55
内容量1ケース(100本×10箱)注文コード73767847品番GWD5510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。
※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。
フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット

用途
建築工事、DIY
付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン質量(g)6900寸法(幅W×高さH)(mm)435×110寸法(Φ×mm)ビス:5.5×55
注意
ハードウッド材に使用するには下穴が必要です。最適な下穴ドリル径4.5mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする