GSC7510 GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767908

GSC7510 GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767908
GSC7510 GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767908
GSC7510 GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD) 73767908

GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(Φ×mm)ビス:4.2×75
内容量1ケース(100本×20箱)注文コード73767908品番GSC7510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。
SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。
建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット

用途
建築工事、DIY
材質SUS410長さ(mm)295ステンレス質量(g)9100寸法(幅W×高さH)(mm)435×140寸法(Φ×mm)ビス:4.2×75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする