イペ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767935 イペ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767935 イペ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767935

GROVE 木材保護 水性塗料

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3L) 注文コード 73767935 品番 イペ
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。
半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。
また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。

主な用途屋外木部 イペ 使用場所屋外 特性耐候、防虫、防カビ、防腐 乾燥時間(分)塗装後:30〜60(気温20℃) 容量(L)3(2回塗り:18m2〜37m2分) 用途建築工事、DIY 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥780 / 税込 ¥858
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥840 / 税込 ¥924
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする