光陽社
光陽社の ディスク研磨材
光陽社の 研磨ディスク
研磨ディスク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
73768486
品番
421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています。
粒度
16
外径(Φmm)
125
砥材
C(炭化けい素)
用途
重研削用
厚さ(mm)
1.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
接着剤
R/R(レジンボンド)