ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
XZNインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73770148
品番
9990SS11
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
自動車・産業機械修理に。
トラスコ品番
199-2526
セット内容
990S-14、16、18、14LG、16LG、18LG、1000S-G1738、1000S-H1738、1003S-1
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
1.3
差込角(mm)
12.7
セット数
11