ハゼット
ハゼットの 水道・空調配管用工具
ハゼットの 配管カッター
ハゼットの チューブカッター
チューブカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770245
品番
2181N-1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
用途
各種チューブ作業用
トラスコ品番
224-1255
全長(mm)
52
材質/仕上
ボディー、キャリッジ、ノブ:マグネシウムダイキャスト
質量(g)
180
切断能力(mm)
3〜16
適合替刃
2180N-021