ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ドライバー
ハゼットの グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73770349
品番
810U-1/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のハイブリッド整形でブレードが緩みにくい設計です。
ボルスター付きのヘビーデューティー仕様です。
用途
自動車・産業機械等点検に。
トラスコ品番
200-3274
セット内容
810U-45、55、70、PH1、PH2
材質/仕上
クロムバナジウム鋼・グリッププラスチック
質量(g)
650
セット数
5
商品構成
セット品
色(グリップ)
黒・ブルー・シルバー